SIEMENS - TWIST LEVER FOR SX026143 - 3SE5000-0AA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026143
Gyártói cikkszám
3SE5000-0AA11
Gyártói típuskód
3SE5000-0AA11
Kivitel:
egyéb
- Hossz: 27 mm
- Lépés: 9 mm-es műanyag görgő
- Forgatómű: EN 50041 szerint
- Moduláris felépítés a 3SE5 helyzetkapcsolókhoz
- LED-ek a készülék állapotának jelzésére
- Gyorscsatlakozási technológia
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások, érintkezők és kivitelek
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Széles választék a csatlakozók és görgők terén, amelyek megfelelnek az ipari követelményeknek
- Gyorsabb csatlakozási idő a gyorscsatlakozási technológiának köszönhetően
- Magas biztonsági követelmények teljesítése a megfelelő kapcsolókonfigurációval
- Rugalmasság a különböző méretű tokozások és érintkezők választásában
- Kompatibilitás az AS-Interface buszrendszerrel a könnyű integráció érdekében
Forgatókar a helyzetkapcsolóhoz 3SE51
A rozsdamentes acél kar a gépalkatrészek helyzetérzékeléséhez és a védőberendezések helyzetének figyeléséhez készült, moduláris felépítéssel és széles választékú csatlakozókkal.