Nem visszaküldhető

SIEMENS - TWO-HAND OPERATION CONSOLE METAL SX028762 - 3SU1853-3AA00-0AA1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TWO-HAND OPERATION CONSOLE METAL SX028762

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Terv kétkezes irányításhoz - Igen

  • Lábbal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028762

Gyártói cikkszám

3SU1853-3AA00-0AA1

Gyártói típuskód

3SU1853-3AA00-0AA1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Terv kétkezes irányításhoz:

Igen

Lábbal:

Nem

Előhuzalozás a szorítólécen:

Nem

Kapcsolózárral:

Nem

Kivitel építőelemként:

Nem

Fokozatosan kapcsoló:

Nem

    Kétkezes kezelőkonzol vezérlőeszközökhöz

    A Kétkezes kezelőkonzol SIRIUS ACT fokozott veszélypotenciálú gépekhez és üzemekhez készült, amely egyszerűsíti a vezérlést és a jelzést.

    Műszaki részletek:

    • 22 mm, kerek kialakítás
    • Ház anyaga: fém
    • Burkolat felső része: szürke
    • 3 vezérlőpont
    • Kábelkivágások a metrikus csavarkötésekhez
    • Globális termékjóváhagyás
    • PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Akár nagynyomású sugárral is tisztítható

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
    • Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége