Nem visszaküldhető

SIEMENS - TWO-HAND OPERATION CONSOLE METAL SX028764 - 3SU1853-3AA00-0AK1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TWO-HAND OPERATION CONSOLE METAL SX028764

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Terv kétkezes irányításhoz - Igen

  • Lábbal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047621090443

Sonepar cikkszám

SX028764

Gyártói cikkszám

3SU1853-3AA00-0AK1

Gyártói típuskód

3SU1853-3AA00-0AK1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Terv kétkezes irányításhoz:

Igen

Lábbal:

Nem

Előhuzalozás a szorítólécen:

Nem

Kapcsolózárral:

Nem

Kivitel építőelemként:

Nem

Fokozatosan kapcsoló:

Nem

Kétkezes kezelőkonzol vezérlőeszközökhöz, 22 mm-es, kerek, burkolat anyaga fém, burkolat felső része szürke, 13 vezérlőpont, felszerelés nélkül, kábelkivágásokkal metrikus csavarkötésekhez Kétkezes kezelőkonzol SIRIUS ACT fokozott veszélypotenciálú gépekh