SIEMENS - TWO-HAND OPERATION CONSOLE METAL SX028765 - 3SU1853-3NB00-1AA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Nyitóérintkezők száma - 4
Záróérintkezők száma - 2
Terv kétkezes irányításhoz - Igen
Lábbal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028765
Gyártói cikkszám
3SU1853-3NB00-1AA1
Gyártói típuskód
3SU1853-3NB00-1AA1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
4
Záróérintkezők száma:
2
Terv kétkezes irányításhoz:
Igen
Lábbal:
Nem
Előhuzalozás a szorítólécen:
Nem
Kapcsolózárral:
Nem
Kivitel építőelemként:
Nem
Fokozatosan kapcsoló:
Nem
- Átmérő: 22 mm
- Burkolat anyaga: fém
- Burkolat színe: szürke
- Vezérlőpontok száma: 3 fém
- Alapfelszereltség: 2 gomb (nyomógomb fekete 40 mm, 2x1NO+1NC), 1 VÉSZLEÁLLÍTÁS piros (40 mm, 2 NC)
- Csavaros kapocs és csavaros terminál megnövelt potenciálú gépekhez
- IP védettség: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű beszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagymértékű rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Online Configurator a könnyű eszköz- és burkolatválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Kétkezes kezelőkonzol vezérlő eszközökhöz
A SIRIUS ACT kétkezes kezelőkonzol egy robusztus vezérlő eszköz, amely fokozott biztonságot nyújt a préseken és lyukasztókon.