Nem visszaküldhető

SIEMENS - TWO-HAND OPERATION CONSOLE METAL SX028766 - 3SU1853-3NB00-1AD1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TWO-HAND OPERATION CONSOLE METAL SX028766

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Nyitóérintkezők száma - 4

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Terv kétkezes irányításhoz - Igen

  • Lábbal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028766

Gyártói cikkszám

3SU1853-3NB00-1AD1

Gyártói típuskód

3SU1853-3NB00-1AD1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Nyitóérintkezők száma:

4

Záróérintkezők száma:

2

Terv kétkezes irányításhoz:

Igen

Lábbal:

Nem

Előhuzalozás a szorítólécen:

Nem

Kapcsolózárral:

Nem

Kivitel építőelemként:

Nem

Fokozatosan kapcsoló:

Nem

    Kétkezes kezelőkonzol vezérlőkészülékekhez

    A Kétkezes kezelőkonzol SIRIUS ACT fokozott veszélypotenciálú gépekhez és üzemekhez készült, amely biztosítja a megbízható működést és a könnyű telepítést.

    Műszaki részletek:

    • 22 mm átmérőjű, kerek burkolat
    • Burkolat anyaga: fém, szürke felső résszel
    • 3 fém vezérlőpont
    • 2 gombás nyomógomb fekete 40 mm
    • 2x 1 NO+1 NC kapcsoló
    • Csavaros kivezetés
    • 1 db vészleállító dugó piros, 40 mm
    • 4 NC kábel, 2 NC kivágások metrikus csavarkötésekhez
    • PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozási lehetőség

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Por- és olajálló, maró oldatokkal szemben ellenálló
    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
    • Minimalizálja a hibaforrásokat és nagyobb rugalmasságot biztosít
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és burkolatválasztáshoz
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége