SIEMENS - TWO-HAND OPERATION CONSOLE SX028708 - 3SU1803-3AA00-0AA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Nyitóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Terv kétkezes irányításhoz - Igen
Lábbal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028708
Gyártói cikkszám
3SU1803-3AA00-0AA1
Gyártói típuskód
3SU1803-3AA00-0AA1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Terv kétkezes irányításhoz:
Igen
Lábbal:
Nem
Előhuzalozás a szorítólécen:
Nem
Kapcsolózárral:
Nem
Kivitel építőelemként:
Nem
Fokozatosan kapcsoló:
Nem
- 22 mm-es, kerek burkolat
- Burkolat anyaga: műanyag, felső része szürke
- 3 furat a vezérlési pontokhoz
- 8 további előre beállított töréspont 22 mm-es vezérlőeszközökhöz
- Kábelkivágások metrikus csavarkötésekhez
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül
- Egyszerű telepítés, akár egy kézzel is, speciális szerszámok nélkül
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és burkolatválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Kétkezes kezelőkonzol vezérlőeszközökhöz
A Kétkezes kezelőkonzol SIRIUS ACT gépekhez és üzemekhez tervezett, robusztus és könnyen telepíthető vezérlőeszköz.