SIEMENS - TWO-HAND OPERATION CONSOLE SX028709 - 3SU1803-3NB00-1AE1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Nyitóérintkezők száma - 4
Záróérintkezők száma - 2
Terv kétkezes irányításhoz - Igen
Lábbal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028709
Gyártói cikkszám
3SU1803-3NB00-1AE1
Gyártói típuskód
3SU1803-3NB00-1AE1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
4
Záróérintkezők száma:
2
Terv kétkezes irányításhoz:
Igen
Lábbal:
Nem
Előhuzalozás a szorítólécen:
Nem
Kapcsolózárral:
Nem
Kivitel építőelemként:
Nem
Fokozatosan kapcsoló:
Nem
- 22 mm, kerek
- Burkolat anyaga: műanyag, felső része szürke
- 3 furat a vezérlőpontokhoz
- 8 további előre beállított töréspont 22 mm-es vezérlőkészülékekhez
- 2 gombos nyomógomb fekete 40 mm, 2x1NO+1NC
- Csavaros csatlakozó
- 1 db VÉSZLEÁLLÍTÓ
- Elülső rögzítés, kábel, 40 mm-es, kivezetés metrikus csavarkötésekhez
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozási lehetőség
- Egyszerű telepítés, akár egy kézzel is, speciális szerszámok nélkül
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Robusztus készülékek, amelyek nagynyomású sugárral is tisztíthatók
- Por, olajok és maró oldatok nem zavarják a megbízható működést
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést, minimalizálja a hibaforrásokat
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és burkolatválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Kétkezes kezelőkonzol vezérlő eszközökhöz
A Kétkezes kezelőkonzol SIRIUS ACT fokozott veszélypotenciállal rendelkező gépekhez és üzemekhez készült, biztosítva a megbízható működést és a könnyű telepítést.