SIEMENS - Ultrahang. közelítésk. M12,150...1000mm/DC24 GT49084 - 3RG6233-3JS00-PF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza - 150-1000 mm
Analóg kimenet típusa - 0 V ... 10 V
Beállítási folyamat - paraméterezés
Beállítható távolság - 150-1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209393615
Sonepar cikkszám
GT49084
Gyártói cikkszám
3RG6233-3JS00-PF
Gyártói típuskód
559616
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza:
150-1000 mm
Analóg kimenet típusa:
0 V ... 10 V
Beállítási folyamat:
paraméterezés
Beállítható távolság:
150-1000 mm
Vakzóna:
150 mm
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Szenzor átmérője:
18 mm
Feszültség fajtája:
DC
Tápfeszültség:
12-30 V
Ház anyaga:
sárgaréz
Szenzor hossza:
101 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Üresjárati áram:
60 mA
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Szinkronozás lehetséges:
Nem