Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Ultrahangos érzékelő 2'' 6m érz. távolság 24VDC / 4...20mA GT54468 - 7ML5221-1BB11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Ultrahangos érzékelő 2'' 6m érz. távolság 24VDC / 4...20mA GT54468

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg kimenet típusa - 4 mA ... 20 mA

  • Kapcsolóelem típusa - egyéb

  • Ház anyaga - egyéb

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Beállítási folyamat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169847216

Sonepar cikkszám

GT54468

Gyártói cikkszám

7ML5221-1BB11

Gyártói típuskód

7ML5221-1BB11

Analóg kimenet típusa:

4 mA ... 20 mA

Kapcsolóelem típusa:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Beállítási folyamat:

egyéb

Házforma/háztípus:

egyéb

Kapcsolókimenet típusa:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Illesztőhely standard:

egyéb

Szinkronozás lehetséges:

Nem

Szenzor aktív felületének anyaga:

egyéb

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

Érzékelők ; Ultrahangos távolságérzékelő ; Ultrahangos érzékelő 2" 6m érz. távolság 24VDC / 4...20mA