SIEMENS - Ultrahangos érzékelő kézi programozó GT54470 - 7ML1830-2AN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kézi eszköz
Display típusa - nincs
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista) - Nem
Backup-memóriával (kézikészülékre csatlakoztatható) - Nem
PC-kompatibilis - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169841801
Sonepar cikkszám
GT54470
Gyártói cikkszám
7ML1830-2AN
Gyártói típuskód
7ML1830-2AN
Kivitel:
kézi eszköz
Display típusa:
nincs
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista):
Nem
Backup-memóriával (kézikészülékre csatlakoztatható):
Nem
PC-kompatibilis:
Nem
Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv):
Nem
Programozási nyelv FUP szerkesztővel (funkcióterv):
Nem
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg):
Nem
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv):
Nem
Programozási nyelv szerkesztővel (gyártóspecifikus):
Igen
Szélesség:
225 mm
Magasság:
285 mm
Mélység:
106 mm