SIEMENS - Ultrahangos közelítéskapcs.1NO M30 GT14944 - 3RG6012-3AD00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Beállítási folyamat - kézi beállítás
Beállítható távolság - 6-30 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209014848
Sonepar cikkszám
GT14944
Gyártói cikkszám
3RG6012-3AD00
Gyártói típuskód
3RG6012-3AD00
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Beállítási folyamat:
kézi beállítás
Beállítható távolság:
6-30 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Szenzor átmérője:
30 mm
Feszültség fajtája:
DC
Tápfeszültség:
20-30 V
Ház anyaga:
sárgaréz
Szenzor hossza:
130 mm
Max. kimeneti áram:
300 mA
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C