Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - UNDERVOLT. RELEASE W. 2 AUX. CONTACTS SX025911 - 3RV2922-1CB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - UNDERVOLT. RELEASE W. 2 AUX. CONTACTS SX025911

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Igen

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025911

Gyártói cikkszám

3RV2922-1CB0

Gyártói típuskód

3RV2922-1CB0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

-99999--99999 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

-99999--99999 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Feszültségcsökkenés 24 V AC, 50 Hz/60 Hz vezető segédérintkezővel 2 NO csavaros kivezetéssel a 3RV2 megszakítóhoz Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.