SIEMENS - Uni trafo 230VAC/AC24VAC, 30VA, C-sínre,IP20,Bizt,kapcs GT97464 - SEM62.2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 200-250 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Igen
Szekunder feszültség 1 - 20-26.4 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Igen
Névleges látszólagos teljesítmény - 30 VA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT97464
Gyártói cikkszám
SEM62.2
Gyártói típuskód
SEM62.2
1. primerfeszültség:
200-250 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Igen
Szekunder feszültség 1:
20-26.4 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
Névleges látszólagos teljesítmény:
30 VA
Szekunder feszültség 2:
20-26.4 V
Védettség (IP):
IP00
Rövidzárbiztos:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
112.8 mm
Magasság:
106 mm
Mélység:
58 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem