Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - UNIV. ELEKTRONIKUS DIMMER SX033978 - 5TC8210-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - UNIV. ELEKTRONIKUS DIMMER SX033978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - nyomóbillentyű

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Terhelés fajtája - univerzális

  • Dimmelés fázis-kivágás - Igen

  • Dimmelés fázis-bevágás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX033978

Gyártói cikkszám

5TC8210-0

Gyártói típuskód

5TC8210-0

Működtetés módja:

nyomóbillentyű

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Terhelés fajtája:

univerzális

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Mellékállomás bemenetek:

Nem

App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Fényérték memória:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

230-230 V

Használható jelenlétjelzővel:

Igen

Használható mozgásérzékelővel:

Igen

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Igen

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Használható IR-gombbal:

Igen

Névleges ohmos terhelés:

15-400 W

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

2 W

Névleges kapacitív terhelés:

15-400 VA

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Névleges induktív terhelés:

15-400 VA

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék mélysége:

12 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

32 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlő feszültség:

-99999--99999 V

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Frekvencia:

50-50 Hz

Érkeresztmetszet:

0.5-4 mm2

Készülék szélessége:

50 mm

Készülék magassága:

56 mm

Univerzális fényerő-szabályozó max.: 400 W Az örökké stílusos formáinak és a sokféle színnek köszönhetően DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját. A DELTA