SIEMENS - UPGRADE KIT IP55/H675/W600 SX036847 - 8PQ2067-6BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 675 mm
Magasság - 675 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036847
Gyártói cikkszám
8PQ2067-6BA02
Gyártói típuskód
8PQ2067-6BA02
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
675 mm
Magasság:
675 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
22 mm
Mélység:
22 mm
Szín:
egyéb
Védettségi fokozat IP55, M: 675 mm Sz: 600 mm