SIEMENS - UPGRADE KIT IP55/H750/W800 SX036878 - 8PQ2075-8BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 750 mm
Magasság - 750 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036878
Gyártói cikkszám
8PQ2075-8BA03
Gyártói típuskód
8PQ2075-8BA03
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
750 mm
Magasság:
750 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
22 mm
Mélység:
22 mm
Szín:
egyéb
Védettségi fokozat IP55, M: 750 mm Sz: 800 mm