SIEMENS - UPGRADE KIT IP55/MAGASSÁG 400MM/SZÉLESSÉG 1100MM SX036684 - 8PQ2040-0BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1100 mm
Magasság - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036684
Gyártói cikkszám
8PQ2040-0BA10
Gyártói típuskód
8PQ2040-0BA10
Szélesség:
1100 mm
Magasság:
400 mm
UPGRADE KIT IP55/MAGASSÁG 400MM/SZÉLESSÉG 1100MM