SIEMENS - UPGRADE KIT IP55/MAGASSÁG 400MM/SZÉLESSÉG850MM SX036683 - 8PQ2040-0BA08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036683
Gyártói cikkszám
8PQ2040-0BA08
Gyártói típuskód
8PQ2040-0BA08
Szélesség:
850 mm
Magasság:
400 mm
UPGRADE KIT IP55/MAGASSÁG 400MM/SZÉLESSÉG850MM