SIEMENS - UPGRADE KIT IP55/MAGASSÁG 550MM/SZÉLESSÉG 1100MM SX036771 - 8PQ2055-0BA07
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1100 mm
Magasság - 550 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036771
Gyártói cikkszám
8PQ2055-0BA07
Gyártói típuskód
8PQ2055-0BA07
Szélesség:
1100 mm
Magasság:
550 mm
UPGRADE KIT IP55/MAGASSÁG 550MM/SZÉLESSÉG 1100MM