SIEMENS - UPGRADE KIT IP55/MAGASSÁG 550MM/SZÉLESSÉG850MM SX036770 - 8PQ2055-0BA06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 850 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 550 mm
Magasság - 550 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036770
Gyártói cikkszám
8PQ2055-0BA06
Gyártói típuskód
8PQ2055-0BA06
Szélesség:
850 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
550 mm
Magasság:
550 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
22 mm
Mélység:
22 mm
Szín:
egyéb
Védettségi fokozat IP55, Magasság: 550 mm Szélesség: 850 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény