SIEMENS - UPGRADE KIT IP55/MAGASSÁG150MM/SZÉLESSÉG 1100MM SX036486 - 8PQ2015-0BA06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1100 mm
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036486
Gyártói cikkszám
8PQ2015-0BA06
Gyártói típuskód
8PQ2015-0BA06
Szélesség:
1100 mm
Magasság:
150 mm
UPGRADE KIT IP55/MAGASSÁG150MM/SZÉLESSÉG 1100MM