SIEMENS - UPGRADE KIT IP55/MAGASSÁG150MM/SZÉLESSÉG400MM SX036488 - 8PQ2015-4BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036488
Gyártói cikkszám
8PQ2015-4BA03
Gyártói típuskód
8PQ2015-4BA03
Szélesség:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
150 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
22 mm
Mélység:
22 mm
Szín:
egyéb
Védettségi fokozat IP55, M: 150 mm W: 400 mm A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállításá