SIEMENS - UPGRADE KIT IP55/MAGASSÁG150MM/SZÉLESSÉG850MM SX036485 - 8PQ2015-0BA05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036485
Gyártói cikkszám
8PQ2015-0BA05
Gyártói típuskód
8PQ2015-0BA05
Szélesség:
850 mm
Magasság:
150 mm
UPGRADE KIT IP55/MAGASSÁG150MM/SZÉLESSÉG850MM