SIEMENS - Üres 1 lyukú nyomógombház C sárga borítás IP65 GT61061 - 3SB3801-0EF3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209650589
Sonepar cikkszám
GT61061
Gyártói cikkszám
3SB3801-0EF3
Gyártói típuskód
3SB3801-0EF3
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Üres 1 lyukú nyomógombház C sárga borítás