SIEMENS - Üres doboz 2 lyukú vil.szürke/s.szürke IP65 GT02204 - 3SB3802-0AA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209177758
Sonepar cikkszám
GT02204
Gyártói cikkszám
3SB3802-0AA
Gyártói típuskód
3SB3802-0AA
Parancshelyek száma:
2
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
22 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Üres doboz 2 lyukú vil.szürke/s.szürke