Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Üres doboz 2 lyukú vil.szürke/s.szürke SIEMENS IP65 GT43481 - 3SB3802-0AA3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Üres doboz 2 lyukú vil.szürke/s.szürke SIEMENS IP65 GT43481

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 2

  • Ház felső részének színe - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209513433

Sonepar cikkszám

GT43481

Gyártói cikkszám

3SB3802-0AA3

Gyártói típuskód

3SB3802-0AA3

Parancshelyek száma:

2

Ház felső részének színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP65

Nyílások átmérője:

22.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Üres doboz 2 lyukú vil.szürke/s.szürke SIEMENS