SIEMENS - Üres kapcsolóház IP67 GT32835 - 3SB3802-2AA3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - alumínium
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209584778
Sonepar cikkszám
GT32835
Gyártói cikkszám
3SB3802-2AA3
Gyártói típuskód
3SB3802-2AA3
Parancshelyek száma:
2
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
alumínium
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67
Nyílások átmérője:
22 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Üres kapcsolóház