SIEMENS - Üres műa nyomógombház 6 férőhelyes 3SB3-hez IP65 GT62989 - 3SB3806-0AA3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 6
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209513464
Sonepar cikkszám
GT62989
Gyártói cikkszám
3SB3806-0AA3
Gyártói típuskód
3SB3806-0AA3
Parancshelyek száma:
6
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Üres műa nyomógombház 6 férőhelyes 3SB3-hez