Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Üres nyomógomb ház IP67 GT63363 - 3SB3801-2AB3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Üres nyomógomb ház IP67 GT63363

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Ház felső részének színe - sárga

  • Ház anyaga - alumínium

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209584815

Sonepar cikkszám

GT63363

Gyártói cikkszám

3SB3801-2AB3

Gyártói típuskód

3SB3801-2AB3

Parancshelyek száma:

1

Ház felső részének színe:

sárga

Ház anyaga:

alumínium

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP67

Nyílások átmérője:

22 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Üres nyomógomb ház