SIEMENS - Üres nyomógombház IP67 GT31023 - 3SB3801-2AA3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - alumínium
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209584761
Sonepar cikkszám
GT31023
Gyártói cikkszám
3SB3801-2AA3
Gyártói típuskód
3SB3801-2AA3
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
alumínium
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67
Nyílások átmérője:
22 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Üres nyomógombház