SIEMENS - ÜRES TAKARÓ PANEL FOR 12 MW SZÉLES SZEKRÉNYHEZ SX035650 - 8GB2054-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Szélesség - 324 mm
Modulszélesség - 18
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035650
Gyártói cikkszám
8GB2054-1
Gyártói típuskód
8GB2054-1
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szélesség:
324 mm
Modulszélesség:
18
Felület:
egyéb
SIMBOX WP Hátsó szakasz fedél 18 MW-os ALPHA SIMBOX kis elosztóhoz – a legapróbb részletekig optimalizálva. Az ALPHA SIMBOX kisméretű elosztótáblákat a maximális helykihasználásra tervezték, még szűkös körülmények között is. 1. Az ALPHA SIMBOX XL bőséges