SIEMENS - USB Interface N 148/12 IP20 SN089644 - 5WG1148-1AB12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-csatolással - Igen
LED-kijelzővel - Nem
Kivitel - USB
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089644
Gyártói cikkszám
5WG1148-1AB12
Gyártói típuskód
5WG1148-1AB12
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
LED-kijelzővel:
Nem
Kivitel:
USB
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Szín:
szürke
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Modulszélesség:
1
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20