SIEMENS - ÜVEGAJTÓ/IP55/BAL/MAGASSÁG 1975MM/SZÉLESSÉG850MM SX036903 - 8PQ2197-0BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 850 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036903
Gyártói cikkszám
8PQ2197-0BA01
Gyártói típuskód
8PQ2197-0BA01
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
850 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
13
Giugiaro IP55 üvegajtó, széles: 850 mm, zár: dupla bites, zsanér: bal A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-s