SIEMENS - Üvegkerámia főzőlap - iQ100 - 60cm - Nemesacél keret - easyTouch - ReStart - 6,6kW max. teljesítmény SN013873 - ET645HE17
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keretek kivitelezése - egyéb
Főzőállások száma (egyidejűleg használható) - 4
Keret alapszíne - rozsdamentes acél
Irányítás helyzete - elöl
Fő felületi anyag - üvegkerámia
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242003614624
Sonepar cikkszám
SN013873
Gyártói cikkszám
ET645HE17
Gyártói típuskód
ET645HE17
Keretek kivitelezése:
egyéb
Főzőállások száma (egyidejűleg használható):
4
Keret alapszíne:
rozsdamentes acél
Irányítás helyzete:
elöl
Fő felületi anyag:
üvegkerámia
Szélesség:
583 mm
Mélység:
513 mm
Háztartási nagykészülékek ; Főzőlap (beépíthető) ; ET645HE17