SIEMENS - V90 szervó hajtás 100w SN126939 - 6SL3210-5FB10-1UF2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 200-240 V
Névleges kimenő áram I2N - 1.2 A
Bemeneti fázis száma - 1
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
Digitális bemenetek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1853 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948692776
Sonepar cikkszám
SN126939
Gyártói cikkszám
6SL3210-5FB10-1UF2
Gyártói típuskód
6SL3210-5FB10-1UF2
Tápfeszültség:
200-240 V
Névleges kimenő áram I2N:
1.2 A
Bemeneti fázis száma:
1
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Digitális bemenetek száma:
4
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Igen
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Analóg bemenetek száma:
2
Digitális kimenetek száma:
2
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Magasság:
170 mm
Mélység:
170 mm
Szélesség:
45 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Igen
PC-csatlakozással:
Igen
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
212 V
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
-15 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
-15 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
2
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Bemeneti feszültség: 200-240 V 1/3 fázisú AC -15%/+10%
- Áram: 2,5/1,5 A
- Kimeneti feszültség: 0 - 1,2 A
- Frekvencia: 0-330 Hz
- Motor: 0,1 kW
- Védettség: IP20
- Méret: 45x170x170 (SzéxMaxMé)
- Optimális teljesítmény és megbízható működés a versenytársakhoz képest.
- Egyszerű integráció PTI, PROFINET, USS és Modbus RTU rendszerekbe.
- Különféle opciók a felhasználói igények testreszabásához, mint például összekötő kábelek és hálózati szűrők.
- Ingyenes SINAMICS V-ASSISTANT eszköz a gyors üzembe helyezés érdekében.
SINAMICS V90
A SINAMICS V90 szervováltók teljesítményoptimalizált, könnyen kezelhető szervohajtásrendszert kínálnak dinamikus mozgásra és feldolgozásra tervezett alkalmazásokhoz.