Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - VÁ-LEV. B/T1/I 12,5KA 2-POLE IP20 SX031458 - 5SD7412-2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - VÁ-LEV. B/T1/I 12,5KA 2-POLE IP20 SX031458

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TT - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031458

Gyártói cikkszám

5SD7412-2

Gyártói típuskód

5SD7412-2

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

335 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

50 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

-99999 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

2 TE

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

25 kA

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

nincs

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

12.5 kA

Védelmi szint:

-99999 kV

Hálózati forma egyéb:

Nem

Névleges feszültség DC:

-99999 V

Max. PV-feszültség:

-99999 V

Védelmi szint L-N:

1.2 kV

Védettségi szint N-PE:

-99999 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

160 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

80 A

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

    Villámhárító 1-es típus

    A Siemens túlfeszültség-védelmi készüléke hatékony védelmet nyújt az elektromos rendszerek túlfeszültsége ellen, villámcsapás és légköri hatások esetén.

    Technikai részletek:

    • 12,5 kA, III és IV villámvédelmi osztály
    • 3 vezetékes hálózatokhoz (L, N, PE)
    • UC 335V/264V AC (LN/N-PE)
    • Mechanikai hibajelzés

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony beruházás és növényvédelem villámlás és túlfeszültség ellen.
    • A megfelelő villám-/túlfeszültség-védelem (1-3 típus) minden felhasználási esetre.
    • Távjelző érintkező az állapotkijelző külső feltöltéséhez.
    • Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően.
    • Kiszerelés a szabványos szerelősínről szerszámok nélkül.
    • Jól látható hibakijelzés.
    • A készülék előlapján található adatmátrix kód gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a villám- és túlfeszültségvédelem minden vonatkozásával kapcsolatos információkhoz.
    • Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.