Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - VÁ-LEV B/T1/I, 800V, TN-C TJ IP20 SX031456 - 5SD7411-2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - VÁ-LEV B/T1/I, 800V, TN-C TJ IP20 SX031456

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Hálózati forma TT - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031456

Gyártói cikkszám

5SD7411-2

Gyártói típuskód

5SD7411-2

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

690 V

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

800 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

100 kA

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Méret:

egyéb

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

50 kA

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

nincs

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

50 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

50 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

100 kA

Védelmi szint:

4.5 kV

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

400 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

125 A

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Villámhárító 1. típusú, 1 pólusú, 2 vezetékes hálózatokhoz (L, toll), UC 800V AC távjelzéssel Nincs moduláris beépítési eszköz Túlfeszültség-védelmi készülékek elektromos rendszerek túlfeszültség elleni védelmére. A Siemens túlfeszültség-védelmi eszközei