SIEMENS - Vakdugó M22 SN070425 - 3SU1900-0FA10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN070425
Gyártói cikkszám
3SU1900-0FA10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0FA10-0AA0
Elektromos kiegészítő komponensek típusa:
egyéb
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:
egyéb
- Átmérő: 22 mm
- Anyag: műanyag, fekete
- Kompatibilis a SIRIUS ACT nyomógombokkal és jelzőlámpákkal
- Rögzítőfuratként használható horonymentes lyukak
- Magas fokú védelem por és olaj ellen
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű, egy kézzel történő felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
- Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és tartozékok kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Tömítődugó a nem használt kerek vezérlőpontokhoz
A Tömítődugó, mint tartozék SIRIUS ACT nyomógombokhoz és jelzőlámpákhoz, biztosítja a megbízható működést és a könnyű felszerelést ipari és kültéri környezetben.