Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - VÁLASZKAPOCS 2, 5 MM 2, 1SCHR. 1LOET SX038219 - 8WA1501

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - VÁLASZKAPOCS 2, 5 MM 2, 1SCHR. 1LOET SX038219

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.25-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-1.5 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038219

Gyártói cikkszám

8WA1501

Gyártói típuskód

8WA1501

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.25-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-1.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

szürke

Kapocshelyek száma:

2

Szintek száma:

1

Hosszirányú szétválasztás típusa:

egyéb

Szélesség:

6 mm

Üzemi hőmérséklet:

-25-55 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

nincs

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

41 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Névleges áram In:

10 A

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

300 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-2.5 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Igen

VÁLASZKAPOCS 2, 5 MM 2, 1SCHR. 1LOET