Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - VÁLASZSCHEIBE 16 U. 35 MM 2 SX038247 - 8WA1822-7TK00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - VÁLASZSCHEIBE 16 U. 35 MM 2 SX038247

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Nem

  • Elválasztólap - Igen

  • Szín - egyéb

  • Vastagság - 1 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038247

Gyártói cikkszám

8WA1822-7TK00

Gyártói típuskód

8WA1822-7TK00

Véglap:

Nem

Elválasztólap:

Igen

Szín:

egyéb

Vastagság:

1 mm

Bepattintható:

Igen

VÁLASZSCHEIBE 16 U. 35 MM 2