SIEMENS - VÁLTÓ KAPCSOLÓ 20A 1V SX034090 - 5TE8161
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - váltókapcsoló
Névleges áram - 20 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034090
Gyártói cikkszám
5TE8161
Gyártói típuskód
5TE8161
Kapcsolási funkció:
váltókapcsoló
Névleges áram:
20 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Névleges kapcsolási képesség:
0.06 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
-99999 W
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
egyéb
- Kapcsolási teljesítmény: 20 A
- 1 CO (váltókapcsoló) konfiguráció
- Szabványos sínekre való szerelés
- Távoli és kézi kapcsolás lehetősége
- Integrált kialakítás
- Felhasználóbarát szerelési és csatlakozási technológia
- Széles választékú szabványos tartozékok, amelyek könnyen telepíthetők és cserélhetők
- Helytakarékos és egyszerű rögzítés szabványos szerelősínekre
- Kombináció lehetséges távirányítós kapcsolókkal
- Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől
Kétirányú kapcsoló 20 A 1 CO
Szabványos sínekre szerelhető kapcsolókészülékek elektromos rendszerek vezérléséhez.