Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - VÁLTÓ KAPCSOLÓ 20A 1Z 1NY SX034088 - 5TE8151

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - VÁLTÓ KAPCSOLÓ 20A 1Z 1NY SX034088

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - váltókapcsoló

  • Névleges áram - 20 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034088

Gyártói cikkszám

5TE8151

Gyártói típuskód

5TE8151

Kapcsolási funkció:

váltókapcsoló

Névleges áram:

20 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges kapcsolási képesség:

0.06 kA

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

70 mm

Védettség (IP):

egyéb

    Kétirányú kapcsoló 20 A 1 NO 1 NC

    Szabványos sínekre szerelhető kapcsolókészülékek elektromos rendszerek vezérléséhez.

    Technikai részletek:

    • Kapacitás: 20 A
    • Kapcsolási típus: 1 NO 1 NC
    • Alkalmazás: Kis terhelések be- és kikapcsolása
    • Telepítési mód: Szabványos sínekre
    • Kompatibilitás: Távirányítós kapcsolókkal kombinálható
    • Biztonság: Szabványos kinyúlás- és érintésvédelem

    Vevői előnyök:

    • Átfogó alkalmazások kis terhelések kapcsolására.
    • Szabványos tartozékok széles választéka, könnyen telepíthető és bármikor cserélhető.
    • Helytakarékos és egyszerű rögzítés szabványos szerelősínekre.
    • Megbízható biztonság a telepítés során.
    • Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.