SIEMENS - Varisztor 127-240V AC 150-250V DC SN090802 - 3RT2916-1BD00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 127-240 V
Üzemi feszültség DC - 150-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 127-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209740280
Sonepar cikkszám
SN090802
Gyártói cikkszám
3RT2916-1BD00
Gyártói típuskód
3RT2916-1BD00
Funkció:
varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
127-240 V
Üzemi feszültség DC:
150-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
127-240 V
- Varisztor
- Feszültség: 127-240 V AC
- Frekvencia: 50/60 Hz
- DC feszültség: 150-250 V
- Kompatibilis: 3RT2.1 kontaktorok és 3RH2 segédkontaktorok
- Egyszerű telepítés és használat
- Hatékony védelmet nyújt a túlfeszültségek ellen
- Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszer részeként
Túlfeszültség-csillapító
A túlfeszültség-csillapító egy hatékony megoldás a túlfeszültségek kezelésére a SIRIUS moduláris rendszer keretein belül.