Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - vDol 20A lomha bizt betét GT37140 - 5SA271

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - vDol 20A lomha bizt betét GT37140

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NDz

  • Névleges áram - 20 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869021072

Sonepar cikkszám

GT37140

Gyártói cikkszám

5SA271

Gyártói típuskód

5SA271

Méret:

NDz

Névleges áram:

20 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

kék

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; vDol 20A lomha bizt betét