SIEMENS - Védelem leoldott jelzés EAS 1CO HQ SX030750 - 3VA9988-0AB22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030750
Gyártói cikkszám
3VA9988-0AB22
Gyártói típuskód
3VA9988-0AB22
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Típus: HQ (7 mm)
- Tartozék: 3VA20-26
- Kompatibilis a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókkal
- Alkalmazási területek: széleskörű ipari és kereskedelmi felhasználás
- Rugalmasság: Egy rendszer minden alkalmazáshoz.
- Könnyű integráció a meglévő rendszerekbe.
- Megbízható működés és hosszú élettartam.
Elektromos riasztókapcsoló váltóérintkezők Típus HQ
A Siemens elektromos riasztókapcsoló váltóérintkezők Típus HQ (7 mm) ideális megoldást kínál a különböző alkalmazásokhoz a SENTRON 3VA öntött házas megszakítók rendszerében.