Nem visszaküldhető

SIEMENS - Védőgyűrű 30,5mm fém IP65 SN057818 - 3SU1950-0KB10-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Védőgyűrű 30,5mm fém IP65 SN057818

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209963771

Sonepar cikkszám

SN057818

Gyártói cikkszám

3SU1950-0KB10-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1950-0KB10-0AA0

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

    Adapter állítóművek és jelzőegységek beépítéséhez

    Az Adapter állítóművek és jelzőegységek beépítéséhez egy innovatív megoldás, amely egyszerűsíti a nyomógombok és jelzőlámpák telepítését.

    Technikai részletek:

    • Beépítési méret: 22 mm, 30,5 mm-es szerelőfúró furatba
    • Anyag: Fém, fényes, tömítéssel
    • Kompatibilis a SIRIUS ACT nyomógombokkal és jelzőlámpákkal
    • Rápattintható koncepció, egyszerű egykezes felszerelés
    • Horonymentes lyukak, teljes csavarodás elleni védelem
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Tisztítható nagynyomású sugárral
    • Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
    • Grafikus OnlineConfigurator a kiválasztáshoz és megrendeléshez
    • Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetők

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
    • Minimalizálja a hibaforrásokat
    • Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
    • Egyszerűen szerelhető és használható
    • Robusztus kialakítás a megbízható működés érdekében