Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - VÉG FEDÉL 60MM RENDSZER. 3-P SX038112 - 8US1922-1AC00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - VÉG FEDÉL 60MM RENDSZER. 3-P SX038112

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - leárnyékolás végidom

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038112

Gyártói cikkszám

8US1922-1AC00

Gyártói típuskód

8US1922-1AC00

Tartozék fajtája:

leárnyékolás végidom

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Gyűjtősínrendszer, tartozékok

    A Siemens 8US gyűjtősínrendszere biztonságos, helytakarékos és áttekinthető megoldásokat kínál a védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához.

    Technikai részletek:

    • Gyújtósín-középpont távolság: 60 mm
    • Rögzítés hossztartókra
    • Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egy lépésben
    • Világszerte engedélyezett
    • Széles választék a gyűjtősínekből, akár 1600 A áramokhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Költséghatékony elektrotechnikai bővítés
    • Kompakt kialakítás és gyors szerelhetőség
    • Időmegtakarítás az előre összeszerelt rakományadagolókkal
    • Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel
    • Egyszerű csere egyedi eszközök vagy teljes kombinációk esetén