Nem visszaküldhető

SIEMENS - Végálláskapcs 10A/250V nycsapos 1z/1ny müa IP65 GT55627 - 3SE5232-0HC05

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Végálláskapcs 10A/250V nycsapos 1z/1ny müa IP65 GT55627

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző

  • Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szenzor szélessége - 31 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209694170

Sonepar cikkszám

GT55627

Gyártói cikkszám

3SE5232-0HC05

Gyártói típuskód

3SE5232-0HC05

Igazoló elem típusa:

kapcsolóütköző

Kapcsolási funkció:

ugró kapcsolótag

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

31 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Szenzor hossza:

75.7 mm

Védettség (IP):

IP65

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

1

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-85 °C

Szenzor magassága:

33 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

    Helyzetkapcsoló EN 50047

    A 3SE5 helyzetkapcsolók moduláris felépítése és széleskörű csatlakozási lehetőségei révén ideális megoldást nyújtanak gépalkatrészek helyzetérzékelésére és védőberendezések helyzetfigyelésére.

    Műszaki részletek:

    • Műanyag ház, 31 mm-es készülékcsatlakozás 1 x (M20 x 1,5)
    • 1 NO/1 NC gyorsérintkezők integrált (nem cserélhető) lekerekített dugattyús B forma
    • Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
    • Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
    • ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
    • Különböző méretű tokozások, műanyag vagy fém kivitelben
    • Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
    • AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás

    Ügyfél előnyök:

    • A gyorscsatlakozási technológia jelentősen csökkenti a csatlakozási időt.
    • Széles választék a csatlakozók és görgők révén, amelyek megfelelnek az ipar követelményeinek.
    • A megfelelő kapcsolókonfigurációval a legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők.
    • Különböző változatok lehetővé teszik a testreszabást a felhasználói igények szerint.
    • A SIRIUS üzletág biztosítja a biztonságot és megbízhatóságot.