SIEMENS - Végálláskapcs 1ny 1z IP65 SN018480 - 3SE5232-0HR01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - rugós fémpálca
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 31 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209694408
Sonepar cikkszám
SN018480
Gyártói cikkszám
3SE5232-0HR01
Gyártói típuskód
3SE5232-0HR01
Igazoló elem típusa:
rugós fémpálca
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
31 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
210.3 mm
Védettség (IP):
IP65
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
33 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Szenzor átmérője:
-99999 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
- 31 mm készülékcsatlakozás 1 x (M20 x 1,5)
- 1 NO/1 NC gyorsérintkezők integrálva (nem cserélhető)
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenetet igényel
- Különböző méretű tokozások, érintkezőkkel műanyag vagy fém kivitelben
- Opcionálisan elérhető LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- A gyorscsatlakozási technológia jelentősen csökkenti a csatlakozáshoz szükséges időt
- A megfelelő kapcsolókonfigurációval a legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők (PL e vagy SIL 3)
- Széles választék a dugaszolható csatlakozók és görgők révén, amelyek megfelelnek az ipari követelményeknek
- Különböző működtetőfejek és rögzítési/csatlakozási tartozékok rendelhetők a kiviteltől függően
- A biztonság a SIRIUS üzletágának kiemelt prioritása
Pozíciókapcsoló Műanyag ház EN 50047 szerint
A Pozíciókapcsoló Műanyag ház EN 50047 szerint a SIRIUS 3SE5 gépalkatrészek helyzetérzékelésére és védőberendezések helyzetfigyelésére szolgál, moduláris felépítése lehetővé teszi a különböző változatokat.