SIEMENS - Végálláskapcs 1ny 2z IP65 GT39227 - 3SE5232-0QV40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - nincs
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 31 mm
Szenzor hossza - 104 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209699816
Sonepar cikkszám
GT39227
Gyártói cikkszám
3SE5232-0QV40
Gyártói típuskód
3SE5232-0QV40
Igazoló elem típusa:
nincs
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
31 mm
Szenzor hossza:
104 mm
Védettség (IP):
IP65
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
33 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
- Műanyag ház, 31 mm
- Készülékcsatlakozás: 1x (M20x 1,5)
- Lassú érintkezők: 2 NC/1 NO
- 5 megközelítési irány
- A hozzáillő külön aktuátor: 3SE5000-0AV0 (külön kell megrendelni)
- Öt irányból történő megközelítés, egyik elölről
- Magas érintkezési stabilitás
- LED-ek az aktuális állapot jelzésére
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesítése
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű burkolatok műanyag vagy fém kivitelben
- 3D-kódolt működtetők széles választéka
- Opcionális LED-es állapotkijelző, M12-es csatlakozó vagy zárszerkezet
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Dugaszolható csatlakozók és egyéb tartozékok elérhetők
- Magas szintű biztonság a manipuláció ellen
- Rugalmas telepítési lehetőségek az öt megközelítési irány miatt
- Egyszerű és gyors telepítés a csavar nélküli rögzítésnek köszönhetően
- Jól látható állapotjelzés a LED-ek segítségével
- Széleskörű kompatibilitás a különböző burkolatokkal és működtetőkkel
- Globális jóváhagyások biztosítják a megbízhatóságot
Biztonsági helyzetkapcsoló külön működtetővel
A biztonsági helyzetkapcsoló célja a mozgó védőberendezések, például ajtók és burkolatok helyzetének figyelése és biztosítása.